Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
4U357942
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4U357942
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Taper Hand Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4U357942
UBB
500690900203
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
27342-1