Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
1H512960
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1H512960
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M30
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.25
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1H512960
UBB
500690900617
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
27342-3