text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M6

Numero articolo 0K897496
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19

Specifiche

D (mm) M20
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 1
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Taper Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 0K897496
UBB 500690898654
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  27338-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.