Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
5L556045
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5L556045
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
0.8
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
4.9
Marchio
Völkel
Type
Finisher Hand Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
5L556045
UBB
500690897417
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
27334-3