Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
6W478237
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6W478237
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
11
Lunghezza totale (mm)
40
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
11
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
2.7
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap for Blind Holes
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6W478237
UBB
500690894281
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
27326-3