text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M16

Numero articolo 3C049347
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 32
Filettatura a passo (mm) 2
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Type Finisher Hand Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 3C049347
UBB 500690905418
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  27358-3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.