Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0M326805
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M11
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0M326805
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M30
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
6.2
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0M326805
UBB
500690903017
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
27348-3