Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
4J365659
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M1,6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4J365659
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
32
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.35
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
8
Lunghezza totale (mm)
32
Diametro dell'albero (mm)
2.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
8
Filettatura a passo (mm)
0.35
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
2.1
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
4J365659
UBB
500690887848
UNSPSC
31390000
Nr articolo produttore
27310-3
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare