text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-G M1,6

Numero articolo 0K766386
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 32
Diametro dell'albero (mm) 2.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8

Specifiche

D (mm) M84
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 8
Lunghezza totale (mm) 32
Diametro dell'albero (mm) 2.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 8
Filettatura a passo (mm) 0.35
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 2.1
Marchio Völkel
Type Taper Hand Tap for Blind Holes

Numeri di articolo

Numero articolo 0K766386
UBB 500690887434
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  27310-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.