text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-E 6X1.0

Numero articolo 5X060049
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 19
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 19
Filettatura a passo (mm) 1
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Finisher Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 5X060049
EAN 8715494566391
UBB 500513043066
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  57338-3
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.