text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-E 5X0.8

Numero articolo 8X691049
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 16
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 16
Filettatura a passo (mm) 0.8
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 8X691049
EAN 8715494566353
UBB 500512988881
UNSPSC 23241615
Nr articolo produttore  57334-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.