Food & Dairy machine building
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
Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
9X628265
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-E 14X2.0
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9X628265
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
30
Filettatura a passo (mm)
2
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
9
Marchio
Völkel
Type
Intermediate Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
9X628265
EAN
8715494566506
UBB
500512987891
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
57354-2