text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 352 HSS-E 14X2.0

Numer artykułu 1U178866
D (mm)
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30

Specyfikacje

D (mm) M16
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 80
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Völkel
Type Taper Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1U178866
EAN 8715494566490
UBB 500512964296
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr 57354-1
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.