Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0S857449
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-E 10X1.5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0S857449
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
5.5
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0S857449
EAN
8715494566452
UBB
500513041730
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
57346-3
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare