Maschiatrici manuale
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0I282507
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
Völkel Hand tap DIN 352 HSS-E 10X1.5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0I282507
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
MF8
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
5.5
Marchio
Völkel
Codice merceologico
8207401000
Type
Intermediate Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0I282507
EAN
8715494566445
UBB
500512987636
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
57346-2