text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Hand tap DIN 2181 HSS-G 6X0.5

Numéro d'article 8V268100
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.5

Spécifications

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 14
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 14
Filettatura a passo (mm) 0.5
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 4.9
Marchio Völkel
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V268100
EAN 8715494568708
UBB 500513019710
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 26317-2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.