Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0U782210
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
Völkel Hand tap DIN 2181 HSS-G 60X1.5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0U782210
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
45
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M3.5
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
45
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
35
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0U782210
EAN
8715494563840
UBB
500513017656
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
28017-2