Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0L990236
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
Völkel Hand tap DIN 2181 HSS-G 12X0.5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
0L990236
D (mm)
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
D (mm)
M18
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
0.5
Materiale di taglio
Altro
Chiave quadrata (mm)
7
Marchio
Völkel
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0L990236
EAN
8715494568456
UBB
500512924936
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
26345-1