Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
0K686615
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
Völkel Hand tap DIN 2181 HSS-E 14X1.5
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0K686615
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
9
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
0K686615
EAN
8715494566735
UBB
500512998450
UNSPSC
23241615
Nr articolo produttore
56356-2
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare