text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Snijplaathouder DIN 225 75 X30


Artikelnummer F8005.075.030
Uitvoering Cilindrisch
Totale lengte (mm) 800
Diameter behuizing (mm) 75
Geschikt voor draadmaat (metrisch) 42
Snijdiameter (mm) 38 - 42
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 2100
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Cilindrisch
Totale lengte (mm) 800
Diameter behuizing (mm) 75
Geschikt voor draadmaat (metrisch) 42
Snijdiameter (mm) 38 - 42
Merken Völkel
Gewicht per stuk (g) 2100
HS- en goederencode 8205100000
Type Steel Die Stock

Artikelnummers

Artikelnummer F8005.075.030
EAN 4022835152156
UBB 240202068351
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 15215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.