text.skipToContent text.skipToNavigation

Utensile a contatto Knipex lunghezza 175 mm per LSA Plus e simili diametro 0,4-0,8 mm


Strumento di inserimento Strumento per inserire schede, prese e campi. Spinta verso il basso e taglio in ununica operazione. Per cavi UTP e STP, Ø conduttore 0,4 - 0,8. Con gancio di trazione e lama di rilascio integrati. - Corpo: plastica - Applicazione: Cavi UTP e STP. LSA-Plus e identici- Capacità (diametro): Ø 0,4 - 0,8 mm

Numero articolo K1174.000.110
Applicazione Altro
Lunghezza (mm) 175
Forma a compressione Altro
Marchio Knipex
Type Insertion Tool
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Altro
Lunghezza (mm) 175
Forma a compressione Altro
Marchio Knipex
Type Insertion Tool

Descrizione

Strumento di inserimento Strumento per inserire schede, prese e campi. Spinta verso il basso e taglio in ununica operazione. Per cavi UTP e STP, Ø conduttore 0,4 - 0,8. Con gancio di trazione e lama di rilascio integrati. - Corpo: plastica - Applicazione: Cavi UTP e STP. LSA-Plus e identici- Capacità (diametro): Ø 0,4 - 0,8 mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1174.000.110
EAN 4003773044895
UBB 240105134557
UNSPSC 27112147
Nr articolo produttore  97 40 10
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.