HERBO BVBA
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
Cleaning
Wire brushes
0I406067
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
Tyrolit Wheel brush 60X10X17,5-6X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0I406067
Design
Testa di spazzola
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
60
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Testa di spazzola
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
SÌ
Diametro della spazzola (mm)
60
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le spazzole a gambo tondo PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. La composizione predestina l'utensile a un'ampia varietà di operazioni sull'acciaio inossidabile. Sia per la rimozione della ruggine, che per la pulizia dei cordoni di saldatura o per la preparazione e la finitura delle superfici, questa spazzola metallica ad alte prestazioni può essere utilizzata universalmente. È possibile scegliere tra diverse versioni: tra quella sensibile (DW - annodata) per la rimozione della ruggine, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, l'opacizzazione e l'irruvidimento e quella grossolana (DZ - annodata) per la saldatura o la rimozione di incrostazioni e lacche. Le versioni EA delle spazzole a filo DW annodate sono realizzate in filo d'acciaio inossidabile, resistente agli acidi.
Numeri di articolo
Numero articolo
0I406067
EAN
9003178908223
UBB
500572205713
UNSPSC
27111907
Nr articolo produttore
890822
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare