text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wheel brush 50X10X12,5-6X30

Numero articolo 3R366717
Design Testa di spazzola
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 50
Marchio Tyrolit

Specifiche

Design Testa di spazzola
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno
Diametro della spazzola (mm) 50
Marchio Tyrolit
Type Shaft Mounted Round Brush

Descrizione

Le spazzole a gambo tondo PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono particolarmente adatte per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su pezzi in acciaio inossidabile. La composizione predestina l'utensile a un'ampia varietà di operazioni sull'acciaio inossidabile. Sia per la rimozione della ruggine, che per la pulizia dei cordoni di saldatura o per la preparazione e la finitura delle superfici, questa spazzola metallica ad alte prestazioni può essere utilizzata universalmente. È possibile scegliere tra diverse versioni: tra quella sensibile (DW - annodata) per la rimozione della ruggine, la pulizia, la levigatura, la lucidatura, l'opacizzazione e l'irruvidimento e quella grossolana (DZ - annodata) per la saldatura o la rimozione di incrostazioni e lacche. Le versioni EA delle spazzole a filo DW annodate sono realizzate in filo d'acciaio inossidabile, resistente agli acidi.

Numeri di articolo

Numero articolo 3R366717
EAN 9003178908193
UBB 500572205481
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  890819
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.