text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Wheel brush 115X11X23X22,2

Numero articolo 0B341656
Design Testa di spazzola
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 115
Marchio Tyrolit

Specifiche

Design Testa di spazzola
Materiale Stainless steel
Collegamento del perno No
Diametro della spazzola (mm) 115
Marchio Tyrolit
Type Round Brush

Descrizione

La spazzola rotonda PREMIUM per la smerigliatrice angolare è perfetta per la lavorazione dell'acciaio inossidabile. La spazzola a filo annodato ha una lunga durata e può essere utilizzata per rimuovere ruggine, vernice, lacche, incrostazioni e residui di cemento, nonché per la preparazione e la finitura delle superfici in acciaio. Il filo delle spazzole è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità, che impedisce in modo permanente la formazione di ruggine sul pezzo. Inoltre, questo strumento è perfetto per la lavorazione dei cordoni di saldatura.

Numeri di articolo

Numero articolo 0B341656
EAN 9003178906083
UBB 500572021573
UNSPSC 27111907
Nr articolo produttore  890608
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.