text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco di supporto Tyrolit 75 x 30-6 x 40

Numero articolo 5Y284754
Altezza 30
Diametro della testa (mm) 75
Materiale Rubber
Albero di supporto (mm) 6

Specifiche

Altezza 30
Diametro della testa (mm) 75
Materiale Rubber
Albero di supporto (mm) 6

Descrizione

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numeri di articolo

Numero articolo 5Y284754
EAN 9003177100260
UBB 500572016888
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  710026
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.