text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Support disc 15X30-6X40

Numero articolo 5I173012
Altezza 30
Diametro della testa (mm) 15
Materiale Rubber
Albero di supporto (mm) 6
Marchio Tyrolit

Specifiche

Altezza 30
Diametro della testa (mm) 15
Materiale Rubber
Albero di supporto (mm) 6
Marchio Tyrolit
Type Drum Holder

Descrizione

Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts Expandable rubber support for mounting TYROLIT spiral belts on straight grinders Note maximum speed Flaps can be expanded for secure and easy mounting of the spiral belts

Numeri di articolo

Numero articolo 5I173012
EAN 9003177100130
UBB 500572014800
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  710013
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.