text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Spazzole metalliche 34570103


La velocità operativa per la maggior parte delle applicazioni è compresa tra 2.000 e 18.000 giri/min. 000 GIRI/MIN. Le velocità più basse consentono un tocco più morbido, una maggiore flessibilità e risultati più sottili. Le velocità più elevate consentono una rimozione più aggressiva del materiale. L'utilizzo delle punte delle setole con una leggera pr

Numero articolo 4M513988
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 1.1
Numero massimo di giri (1/min) 18000
Diametro del disco (mm) 51
Confezionato per 120
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 1.1
Numero massimo di giri (1/min) 18000
Diametro del disco (mm) 51
Granulazione 80
Adatto per plastica
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 9.53
Adatto per legno
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Corundum
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Disco lamellare No
Marchio Tyrolit
Type Radial Bristle Disc

Descrizione

La velocità operativa per la maggior parte delle applicazioni è compresa tra 2.000 e 18.000 giri/min. 000 GIRI/MIN. Le velocità più basse consentono un tocco più morbido, una maggiore flessibilità e risultati più sottili. Le velocità più elevate consentono una rimozione più aggressiva del materiale. L'utilizzo delle punte delle setole con una leggera pressione massimizza la durata del disco.

Numeri di articolo

Numero articolo 4M513988
EAN 9009013049960
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34570103
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.