text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 80 x 50-6 x 40 K150

Numero articolo 7Y818211
Larghezza 50
Diametro 80
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 150
Adatto per metallo

Specifiche

Larghezza 50
Diametro 80
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 150
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari PREMIUM montate su mandrino per smerigliatrici diritte sono disponibili in un'ampia varietà di design e soddisfano con facilità tutte le esigenze di trattamento delle superfici. Le loro caratteristiche principali sono la massima durata e l'adattabilità, che le rende perfette per la lavorazione di punti difficili da raggiungere. Con questo prodotto, non dovrete più preoccuparvi di eventuali cambiamenti nell'integrità della superficie e sarete in grado di lavorare in modo efficiente i pezzi più difficili. L'ampia gamma di grane consente di ottenere diverse strutture superficiali e rugosità.

Numeri di articolo

Numero articolo 7Y818211
EAN 9003179108530
UBB 500572161247
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  910853
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.