text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 80 x 40 6 x 40 K120


Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata fle

Objednací číslo 8O254078
Larghezza 40
Diametro 80
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 120
Adatto per metallo
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Larghezza 40
Diametro 80
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 120
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Popis

Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8O254078
EAN 9003178169877
UBB 500572146404
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 816987
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.