text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 80 x 30 6 x 40 K120

Numero articolo 8Y726544
Larghezza 30
Diametro 80
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 120
Adatto per metallo

Specifiche

Larghezza 30
Diametro 80
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 120
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Model A-B02 PC X
Type Flap Wheel

Descrizione

For various applications on steel, stainless steel and nonferrous metals For matting, pre-polishing, removing rust or cleaning surfaces Can be used on both electric and pneumatic machines Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for medium-fine grinding Grit size 180 for fine work Flexible flaps for precision work Perfect for grinding hard-to-reach places Good lifetime For various applications on steel, stainless steel and nonferrous metals For matting, pre-polishing, removing rust or cleaning surfaces Can be used on both electric and pneumatic machines Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for medium-fine grinding Grit size 180 for fine work Flexible flaps for precision work Perfect for grinding hard-to-reach places Good lifetime

Numeri di articolo

Numero articolo 8Y726544
EAN 9003170024501
UBB 500572146164
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34054862
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.