text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 80 K 40

Numero articolo 0L782530
Diametro 80
Granulazione 40
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit

Specifiche

Diametro 80
Granulazione 40
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e misure di albero. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Numeri di articolo

Numero articolo 0L782530
EAN 9003170879101
UBB 500512858514
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  87910
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.