text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Klapkové koleso 60 x 40-6 x 40 K120

Artikelnummer 3R073409
Šírka 40
Priemer 60
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 120
Vhodné na kov Áno

Specificaties

Šírka 40
Priemer 60
Držiak hriadeľa (mm) 6
Granulácia 120
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
HS kód 68051000
Type Flap Wheel

Omschrijving

Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Artikelnummers

Artikelnummer 3R073409
EAN 9003178169679
UBB 500572145901
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 816967
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.