text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 60 x 30 6 x 40 K180

Numero articolo 7R358019
Larghezza 30
Diametro 60
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 180
Adatto per metallo

Specifiche

Larghezza 30
Diametro 60
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 180
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Numeri di articolo

Numero articolo 7R358019
EAN 9003179093683
UBB 500572149622
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  909368
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.