text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 60 x 20 6 x 40 K60

Numero articolo 7Z742963
Larghezza 20
Diametro 60
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60
Adatto per metallo

Specifiche

Larghezza 20
Diametro 60
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68051000
Type Flap Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari montate BASIC si adattano perfettamente a qualsiasi profilo del pezzo grazie alle loro lamelle flessibili e sono perfette per i punti difficili da raggiungere. Le loro lamelle disposte radialmente possono essere utilizzate su diversi materiali e consentono di lavorare con precisione in un'ampia gamma di applicazioni. I risultati di lavorazione parlano da soli: che si tratti di opacizzazione, pre-lucidatura, deragnatura o pulizia di superfici, le ruote lamellari montate sono la scelta migliore per tutte le vostre esigenze.

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z742963
EAN 9003170024204
UBB 500572156395
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34054836
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.