text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 40 x 20 6 x 40 K80

Numero articolo 5H297751
Larghezza 20
Diametro 40
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 80
Adatto per metallo

Specifiche

Larghezza 20
Diametro 40
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 80
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari montate BASIC si adattano perfettamente a qualsiasi profilo del pezzo grazie alle loro lamelle flessibili e sono perfette per i punti difficili da raggiungere. Le loro lamelle disposte radialmente possono essere utilizzate su diversi materiali e consentono di lavorare con precisione in un'ampia gamma di applicazioni. I risultati di lavorazione parlano da soli: che si tratti di opacizzazione, pre-lucidatura, deragnatura o pulizia di superfici, le ruote lamellari montate sono la scelta migliore per tutte le vostre esigenze.

Numeri di articolo

Numero articolo 5H297751
EAN 9003170023795
UBB 500572158524
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34054783
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.