text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 40 x 20 6 x 40 K150

Numero articolo 3O727793
Larghezza 20
Diametro 40
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 180
Adatto per metallo

Specifiche

Larghezza 20
Diametro 40
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 180
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

Le ruote lamellari PREMIUM montate su mandrino per smerigliatrici diritte sono disponibili in un'ampia varietà di design e soddisfano con facilità tutte le esigenze di trattamento superficiale. Le loro caratteristiche principali sono la massima durata e l'adattabilità, che le rende perfette per la lavorazione di punti difficili da raggiungere. Con questo prodotto, non dovrete più preoccuparvi di eventuali cambiamenti nell'integrità della superficie e sarete in grado di lavorare in modo efficiente i pezzi più difficili. L'ampia gamma di grane consente di ottenere diverse strutture superficiali e rugosità.

Numeri di articolo

Numero articolo 3O727793
EAN 9003179087798
UBB 500572161403
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  908779
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.