Coated products
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
Coated products
1O491500
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
Tyrolit Ruota lamellare 40 x 15 6 x 40 K320
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1O491500
Larghezza
15
Diametro
40
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
320
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
15
Diametro
40
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
320
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Flap Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.
Numeri di articolo
Numero articolo
1O491500
EAN
9003178169136
UBB
500572151677
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
816913