text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 30 x 10 6 x 40 K60


Queste mole a lamelle montate su BASIC si adattano perfettamente a qualsiasi profilo del pezzo grazie alle loro lamelle flessibili e sono perfette per i punti difficili da raggiungere. Le lamelle disposte radialmente possono essere utilizzate su diversi materiali e consentono di lavorare con precisione in un'ampia gamma di applicazioni. I risultati di l

Numero articolo 0B133281
Larghezza 10
Diametro 30
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60
Adatto per metallo
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Larghezza 10
Diametro 30
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 60
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

Queste mole a lamelle montate su BASIC si adattano perfettamente a qualsiasi profilo del pezzo grazie alle loro lamelle flessibili e sono perfette per i punti difficili da raggiungere. Le lamelle disposte radialmente possono essere utilizzate su diversi materiali e consentono di lavorare con precisione in un'ampia gamma di applicazioni. I risultati di lavorazione parlano da soli: che si tratti di opacizzazione, pre-lucidatura, deragnatura o pulizia di superfici, le ruote lamellari montate sono la scelta migliore per tutte le vostre esigenze.

Numeri di articolo

Numero articolo 0B133281
EAN 9003170023641
UBB 500572154721
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34054619
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.