text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 30 x 10-3 x 40 K80


Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Artículo No. 5S339136
Larghezza 10
Diametro 30
Albero di supporto (mm) 3
Granulazione 80
Adatto per metallo
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Larghezza 10
Diametro 30
Albero di supporto (mm) 3
Granulazione 80
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68051000
Type Flap Wheel

Descripción

Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.

Números de artículo

Artículo No. 5S339136
EAN 9003179093973
UBB 500572158375
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 909397
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.