text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Ruota lamellare 20 x 10-6 x 40 K80

Numero articolo 2G231224
Larghezza 10
Diametro 20
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 80
Adatto per metallo

Specifiche

Larghezza 10
Diametro 20
Albero di supporto (mm) 6
Granulazione 80
Adatto per metallo
Tipo di particelle Corundum
Marchio Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

For various applications on steel, stainless steel and nonferrous metals For matting, pre-polishing, removing rust or cleaning surfaces Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for universal grinding Grit sizes 150 to 320 for fine work Note maximum speed Flexible flaps for precision work Perfect for grinding hard-to-reach places Maximum lifetime and the best grinding results For various applications on steel, stainless steel and nonferrous metals For matting, pre-polishing, removing rust or cleaning surfaces Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for universal grinding Grit sizes 150 to 320 for fine work Note maximum speed Flexible flaps for precision work Perfect for grinding hard-to-reach places Maximum lifetime and the best grinding results

Numeri di articolo

Numero articolo 2G231224
EAN 9003178168313
UBB 500572157799
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  816831
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.