Coated products
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
Coated products
8S717510
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
Tyrolit ruota a lamelle 40 K 120
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8S717510
Diametro
40
Granulazione
120
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
40
Granulazione
120
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Marchio
Tyrolit
Type
Flap Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.
Numeri di articolo
Numero articolo
8S717510
EAN
9003170820790
UBB
500512858027
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
82079