text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotolo abrasivo 115 x 5m 180

Numero articolo 9L098234
Larghezza 115
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 5000
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica

Specifiche

Larghezza 115
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 5000
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 180
Spargimento Mezzo aperto
Marchio Tyrolit
Type Paper Roll

Descrizione

I rotoli di carta PREMIUM A-P21 P D facilitano il livellamento, la lisciatura e la finitura dei rivestimenti. Grazie alla distribuzione aperta della grana su un supporto di carta leggera, sono la soluzione ideale per le applicazioni a secco. Allo stesso tempo, il rivestimento semi-aperto protegge dall'intasamento e consente di ottenere un'eccellente finitura di superfici in legno o plastica o la lavorazione di vernici e lacche.

Numeri di articolo

Numero articolo 9L098234
EAN 9003172011134
UBB 500683302524
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34231876
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.