text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotolo abrasivo 115 x 50m 120

Artikelnummer 3B904157
Larghezza 115
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica

Specificaties

Larghezza 115
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 120
Spargimento Mezzo aperto
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68052000
Type Paper Roll

Omschrijving

I rotoli di carta PREMIUM A-P21 P D facilitano il livellamento, la lisciatura e la finitura dei rivestimenti. Grazie alla distribuzione aperta della grana su un supporto di carta leggera, sono la soluzione ideale per le applicazioni a secco. Allo stesso tempo, il rivestimento semi-aperto protegge dall'intasamento e consente di ottenere un'eccellente finitura di superfici in legno o plastica o la lavorazione di vernici e lacche.

Artikelnummers

Artikelnummer 3B904157
EAN 9003172010748
UBB 500683292964
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 34230640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.