text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotolo abrasivo 115 x 50m 100

Numero articolo 2O091667
Larghezza 115
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica

Specifiche

Larghezza 115
Tipo Roll
Lunghezza (mm) 50000
Materiale del supporto Paper
Adatto per plastica
Adatto per legno
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 100
Spargimento Mezzo aperto
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
Marchio Tyrolit
Type Paper Roll

Descrizione

I rotoli di carta PREMIUM A-P21 P D facilitano il livellamento, la lisciatura e la finitura dei rivestimenti. Grazie alla distribuzione aperta della grana su un supporto di carta leggera, sono la soluzione ideale per le applicazioni a secco. Allo stesso tempo, il rivestimento semi-aperto protegge dall'intasamento e consente di ottenere un'eccellente finitura di superfici in legno o plastica o la lavorazione di vernici e lacche.

Numeri di articolo

Numero articolo 2O091667
EAN 9003172010731
UBB 500683292709
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34230639
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.