Frese
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
Fresatura
Frese
5V443933
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
Tyrolit Rotary burr set PREMIUM*** DIN 8374 13
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5V443933
Numero di parti
5
Diametro di fresatura (mm)
6 - 12
Diametro del gambo (mm)
6 - 6
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Tyrolit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Numero di parti
5
Diametro di fresatura (mm)
6 - 12
Diametro del gambo (mm)
6 - 6
Materiale di taglio
Altro
Marchio
Tyrolit
Type
Carbide Burrs Set
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il set di frese in metallo duro PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea viene prodotto su affilatrici automatiche CNC all'avanguardia. Ciò consente di ottenere utensili di precisione efficienti in diverse versioni, che offrono tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente tagliente e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Il set contiene i cinque profili di fresa più diffusi, che consentono di ottenere i migliori tempi di stazionamento e la massima durata in quasi tutte le applicazioni su un'ampia gamma di materiali.
Numeri di articolo
Numero articolo
5V443933
EAN
9003170010580
UBB
500572240298
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
34022430