text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Set di frese rotanti PREMIUM*** DIN 8374 10


Il set di frese in metallo duro PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea viene prodotto su rettificatrici automatiche CNC all'avanguardia. Ciò consente di ottenere utensili di precisione efficienti in diverse versioni, che offrono tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente tagliente e garantisc

Numero articolo 7R301678
Numero di parti 10
Diametro di fresatura (mm) 6 - 10
Diametro del gambo (mm) 6 - 6
Materiale di taglio Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di parti 10
Diametro di fresatura (mm) 6 - 10
Diametro del gambo (mm) 6 - 6
Materiale di taglio Altro

Descrizione

Il set di frese in metallo duro PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea viene prodotto su rettificatrici automatiche CNC all'avanguardia. Ciò consente di ottenere utensili di precisione efficienti in diverse versioni, che offrono tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente tagliente e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Il set contiene una selezione di dieci diversi profili di fresa, che consentono di ottenere i migliori tempi di stazionamento e la massima durata in quasi tutte le applicazioni su un'ampia gamma di materiali.

Numeri di articolo

Numero articolo 7R301678
EAN 9003178454164
UBB 500572240033
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  845416
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.