text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 8X19-6X65

Numero articolo 2P447028
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 19

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 8
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Numeri di articolo

Numero articolo 2P447028
EAN 9003177688782
UBB 500572231792
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  768878
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.