Frese
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
Fresatura
Frese
2S645688
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 6X19-6X50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2S645688
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Marchio
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.
Numeri di articolo
Numero articolo
2S645688
EAN
9003177687105
UBB
500572229655
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
768710