Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Fresatura
Frese
4R039797
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 6X13-3X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4R039797
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
3
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cono a punta sferica
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
3
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
13
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
KEL
Marchio
Tyrolit
Codice merceologico
82077037
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.
Numeri di articolo
Numero articolo
4R039797
EAN
9003178013545
UBB
500572230703
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
801354