text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 3X13-3X38

Numéro d'article 9K606960
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 13

Spécifications

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 38
Diametro dell'albero (mm) 3
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 13
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 3
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 82079091
Type Rotary Burr

La description

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9K606960
EAN 9003177660993
UBB 500572227592
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 766099
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.